Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusssensor LMS111-10190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-78964146
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1093274
EAN/GTIN:
     4047084428425
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
sick durchflusssensor
durchflusssensor

Durchflusssensor LMS111-10190

Durchflusssensoren, Bulkscan®, LMS111-10190, Ausgangssignal: Ethernet, Digitaleingänge und Digitalausgänge, USB-Hilfsschnittstelle, RS-232/RS-422, Laserklasse: 1, augensicher (IEC 60825-1:2014), Arbeitsbereich: 0,5 m ... 10 m, Schutzklasse: III, Schalteingänge: 2 (+ Encoder), Schaltausgänge: 3, Versorgungsspannung Scanner/Heizung: 10,8 V ... 30 V, Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Messprinzip:
sonstige
Mediumtemperatur:
-30..50 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-30..50 °C
Ansprechverzögerungszeit:
0,02 s
Breite:
102 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
161 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.735,57*
€ 8.905,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.736,47*
€ 8.906,20*
Frei Haus
ab € 8.823,80*
€ 8.993,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.905,29*
€ 10.597,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.871,05*
€ 10.556,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.749,84*
€ 10.412,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.735,57*
€ 10.395,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.