| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000035018 Herst.-Nr.: 1093274 EAN/GTIN: 4047084428425 |
| | |
|
| | |
| SICK - Durchflusssensoren, Bulkscan®, Ausgangssignal: Ethernet, Schalteingänge und Schaltausgänge, USB-Hilfsschnittstelle, RS-232/RS-422, Laserklasse: 1, augensicher (IEC 60825-1:2014), Arbeitsbereich: 0,5 m 10 m, Schutzklasse: III, Schalteingänge: 2 (+ Encoder), Schaltausgänge: 3, Versorgungsspannung Scanner/Heizung: 10,8 V 30 V, Schutzart: IP67, Herstellernummer: 1093274 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, ETHERNET, SCHNITTSTELLE, SENSOR, USB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.736,47* | € 8.858,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.741,52* | € 8.863,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.823,80* | € 8.945,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|