Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe Blind 07650/07750 #7956400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe Blind 07650/07750 #7956400
Artikel-Nr.:
     3517A-78871357
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7956400
EAN/GTIN:
     4018242648948
Suchbegriffe:
Piktogrammscheibe

Piktogrammscheibe Blind 07650/07750 #7956400

Piktogrammscheibe für E-Line Next Rettungszeichenleuchte SNP 30 m. Ausführung ohne Piktogramm. Scheibe aus klarem Acrylglas. Maße (L x B): 331 mm x 1 mm, Höhe 200 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
331 mm
Breite:
1 mm
Höhe:
200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 13,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,17*
€ 14,80*
€ 3,90*
ab € 11,52*
€ 16,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.