Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 2-seitig PO/PO SLX24DIS #EN10032554


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogrammscheibe 2-seitig PO/PO SLX24DIS #EN10032554
Piktogrammscheibe 2-seitig PO/PO SLX24DIS #EN10032554
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-78857001
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10032554
EAN/GTIN:
     4015120032554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piktogrammscheibe
piktogrammscheibe po

Piktogrammscheibe 2-seitig PO/PO SLX24DIS #EN10032554

Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubten Piktogrammen, inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
289 mm
Breite:
155 mm
Materialstärke:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Hinweismotiv
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,36*
€ 17,78*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,45*
€ 17,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 18,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 18,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077371
ab € 62,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077388
ab € 73,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.