Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-LED-Innenleuchte 1370 x 87 58 mm RS PRO 5100 EM SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-LED-Innenleuchte 1370 x 87 58 mm RS PRO 5100 EM SC
Sensor-LED-Innenleuchte 1370 x 87 58 mm RS PRO 5100 EM SC
Maßzeichnung
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3517A-78727357
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     079161
EAN/GTIN:
     4007841079161
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Sensor-LED-Innenleuchte 1370 x 87 58 mm RS PRO 5100 EM SC

Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 313,14*
€ 366,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 316,84*
€ 372,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 322,17*
€ 376,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,27*
€ 378,47*
Frei Haus
ab € 323,69*
€ 380,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,74*
€ 448,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,72*
€ 444,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,83*
€ 428,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,24*
€ 419,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.