Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Wall PoE Access Point Wireless AC1200 Wave DAP-2622


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
In-Wall PoE Access Point Wireless AC1200 Wave DAP-2622
In-Wall PoE Access Point Wireless AC1200 Wave DAP-2622
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517A-78366006
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2622
EAN/GTIN:
     0790069457814
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

In-Wall PoE Access Point Wireless AC1200 Wave DAP-2622

Der DAP-2622 Wireless AC1200 Wave 2 In-Wall PoE Access Point Konvertiert jede Ethernet-Wandsteckdose in einen Hochgeschwindigkeits-AC-Wave-2-Wi-Fi-Access Point und bietet gleichzeitige Dual-Band-2x2-MIMO-Technologie für das Gastronomie- und Bildungswesen sowie für Kommunen. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max.
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate:
1200 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
3
Firewall:
nein
VPN-Security:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 70,17*
€ 89,43*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 82,692*
€ 90,632*
10
Frei Haus
ab € 83,515*
€ 91,535*
1
€ 3,50*
ab € 73,63*
€ 93,34*
1
€ 6,78*
ab € 79,26*
€ 100,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 90,632*
€ 107,85208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,692*
€ 98,40348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 906,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.