Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-2622 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DAP-2622 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2622 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2622 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2622 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2622 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-2622 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87423223
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2622
EAN/GTIN:
     790069457814
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
27.4 mm
Höhe
154.1 mm
Gewicht
212 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
SSID broadcast
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Kabellose Isolierung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.5 W
Stromverbrauch (max.)
21.5 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Zertifizierung
CE, FCC
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.