| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78250832 Herst.-Nr.: 39448 EAN/GTIN: 4034451394483 |
| |
|
| | |
| Reflektor LED-Highbay 60°PC 39448 Reflektoren verteilen das Licht ohne Verluste gezielt von den LEDs auf die auszuleuchtende Fläche. Dabei wird es durch die Prägung des Reflektors perfekt verteilt. Die Prägung macht die Reflektoren ebenfalls unempfindlicher gegenüber äußeren Einflüssen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Reflektor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | matt | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Lichtverteiler: | Reflektor | Werkstoff: | Kunststoff | Ausstrahlungswinkel: | 60 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED Reflektoren, Lampenreflektor, lampenreflektor alu, hallenleuchte, Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,90* | € 50,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,18* | € 50,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,88* | € 51,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,91* | € 58,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,36* | € 63,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|