Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor alu Highbay sym direkt mt Kst 39448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor LED-Highbay 60°PC 39448
Reflektor LED-Highbay 60°PC 39448
Artikel-Nr.:
     262-I658D78
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39448
EAN/GTIN:
     4034451394483
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Reflektor alu Highbay sym direkt mt Kst 39448
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,93*
€ 50,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,94*
€ 50,15*
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 50,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,90*
€ 58,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,45*
€ 63,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.