Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 3000K DALI 312179.0045.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 3000K DALI 312179.0045.76
Artikel-Nr.:
     3517A-77751036
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312179.0045.76
EAN/GTIN:
     4051859283447
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
rasterleuchte led

LED-Einbauleuchte 3000K DALI 312179.0045.76

Decken- und Wandeinbauleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Aluminium-Mikroraster glänzend. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Geeignet für Deckeneinbau, Wandeinbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led rasterleuchte, rzb rasterleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 299,56*
€ 361,60*
Frei Haus
ab € 304,05*
€ 365,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,60*
€ 430,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.