Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschalter 25x88mm 3SE6617-2CA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-77668887
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE66172CA01
EAN/GTIN:
     4047621002620
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt siemens

Magnetschalter 25x88mm 3SE6617-2CA01

Magnetschalter Schaltelement 25 x 88mm für Türanschlag links Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö, Meldekontakt 1Ö (31-32), mit 8 mm Rastanschluss Stecker 6-polig, ohne LED, der dazu passende Schaltmagnet 3SE6714-2CA oder um 90° versetzt 3SE6724-2CA Magnetschalter SIRIUS 3SE66 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung.
Weitere Informationen:
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
88 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand AUS:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, magnetschalter ip 67, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,13*
€ 94,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,60*
€ 94,85*
Frei Haus
ab € 76,58*
€ 96,68*
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 115,00*
€ 5,95*
ab € 96,41*
€ 120,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56002GA02
ab € 6,90*
Zubehör
Siemens
3SX56014GA05
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.