| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77556123 Herst.-Nr.: 1SBH143061R5162 EAN/GTIN: 3471522331519 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz 17-32V DC TNL62E TNL62E Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen verwendet. - Pole: 8-polige Hilfsschütze (Zwangsgeführte Kontaktelemente vorhanden) .Die Breite der 8-poligen Geräte entspricht der von 4-poligen Geräten, nur die Bautiefe erhöht sich. - Steuerstromkreis: Gleichstrombetrieb mit Dauermagnetkreis und Weitspannungsbereich. Die Polarität an den Spulenanschlüssen (A1+ und A2-) muss beachtet werden. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 17..32 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 6 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,29* | € 75,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 68,19* | € 82,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,67* | € 84,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,25* | € 92,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,34* | € 93,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|