Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 354/ #0660558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 354/ #0660558
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 354/ #0660558
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-77553711
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660558
EAN/GTIN:
     4029299460780
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 354/ #0660558

Deckenleuchte der IHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 12350 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 665,08*
€ 746,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 663,38*
€ 747,00*
Frei Haus
ab € 670,33*
€ 753,68*
€ 5,95*
ab € 710,76*
€ 795,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,46*
€ 888,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,32*
€ 880,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,12*
€ 855,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,06*
€ 831,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,08*
€ 791,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208179
ab € 13,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208098
ab € 50,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208099
ab € 52,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208392
ab € 48,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203626
ab € 48,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200999
ab € 4,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215942
ab € 15,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215943
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.