Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331352//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331352//377
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331352//377
Artikel-Nr.:
     3517A-77552604
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331352//377
EAN/GTIN:
     4029299487374
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331352//377

Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 130 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 4200 lm, Bemessungsleistung 31 W, 135 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 23, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 397,11*
€ 470,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 398,23*
€ 471,31*
Frei Haus
ab € 399,83*
€ 475,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,75*
€ 560,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,86*
€ 538,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,43*
€ 519,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,83*
€ 494,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,11*
€ 472,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208877
ab € 78,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204437
ab € 44,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204432
ab € 42,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204177
ab € 77,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204866
ab € 49,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 83,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.