Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/3000-830 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/3000-830 W
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/3000-830 W
Artikel-Nr.:
     3517A-77551796
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321869
EAN/GTIN:
     4029299443509
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/3000-830 W

Downlight der ADLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3260 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 281,36*
€ 331,82*
€ 5,95*
ab € 280,36*
€ 332,41*
Frei Haus
ab € 284,65*
€ 335,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,49*
€ 336,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,03*
€ 341,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,84*
€ 377,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//636
ab € 28,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//609
ab € 21,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204885
ab € 21,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202693
ab € 52,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202864
ab € 22,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202702
ab € 56,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202779
ab € 58,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202684
ab € 45,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//634
ab € 24,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 6,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//701
ab € 102,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 13,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.