Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerprint/Scan Basic AP 1 Relais,Edelstahl 700 004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerprint/Scan Basic AP 1 Relais,Edelstahl 700 004
Fingerprint/Scan Basic AP 1 Relais,Edelstahl 700 004
Artikel-Nr.:
     3517A-77450840
Hersteller:
     Idencom
Herst.-Nr.:
     700 004
EAN/GTIN:
     4260145267041
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle idenco...
fingerprint zugangskontrolle

Fingerprint/Scan Basic AP 1 Relais,Edelstahl 700 004

Stand-Al,one Zutrittskontrolle BioKey Gate New Line Basic (1 Relais Funktion)
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
Max. Anzahl der Personen:
150
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 519,94*
€ 608,64*
Frei Haus
ab € 523,03*
€ 614,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,64*
€ 724,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,92*
€ 713,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,60*
€ 686,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,81*
€ 663,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,94*
€ 618,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.