| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76975002 Herst.-Nr.: 1005248 EAN/GTIN: 4024163253147 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät 350mA 3W 1005248 Dimmbarer LED-Treiber mit 350mA Konstantstrom zum Anschluss von LEDs mit einer Leistung 3 Watt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,00* | € 9,00* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,24* | € 9,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,75* | € 9,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,28* | € 10,63* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,62* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|