| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76968154 Herst.-Nr.: DALPD812244X5A EAN/GTIN: 4037293023245 |
| |
|
| | |
| DALI-LED-Steuerung 12-36VDC 1152W DALPD812244X5A Der DALI-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Dank des Protokolls DT8 wird für jede der vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten nur eine DALI-Adresse belegt. Geeignet für LED-Leuchten mit 12, 24 und 36V/DC Betriebsspannung. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu versorgenden Leuchten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Art der Steuerung: | DALI | Anzahl der Farbkanäle: | 4 | Programmierbar: | ja | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Aufbau: | ja | Einbau: | ja | DIN-Schienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 112,51* | € 141,59* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,60* | € 142,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,81* | € 148,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,95* | € 153,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 124,86* | € 156,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|