Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkontaktschalter schwarz 21703220503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkontaktschalter schwarz 21703220503
Türkontaktschalter schwarz 21703220503
Artikel-Nr.:
     3517A-76960693
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     21703220503
EAN/GTIN:
     4051268201124
Suchbegriffe:
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
19 zoll türkontaktschalter

Türkontaktschalter schwarz 21703220503

Berührungsloser Türkontaktschalter für das Einfräsprofil I24, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Reichweite bis zu 13 cm
Weitere Informationen:
Montage in Einbaudose:
nein
Basiselement:
ja
Zwischenstecker:
nein
Pulskontakt:
nein
Jalousieschaltung:
nein
Tast-/Tipp-Bedienung:
nein
Beleuchtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Infrarotschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.