Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6,5 6x44mm 12V 80mA 20213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76877641
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20213
EAN/GTIN:
     4034451202139
Suchbegriffe:
Telefonlampen
telefonlampen 12v
telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe

Telefonlampe T6,5 6x44mm 12V 80mA 20213

Telefonlampe in Röhrenform T6,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,96 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
T 6,5F
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,096*
€ 1,576*
10
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,58*
10
€ 3,90*
ab € 1,239*
€ 1,789*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,30*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,576*
€ 1,87544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.