Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,96W T6,5F 12V Röhre Ø6x44mm farblos einseitig gesockelt 20213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E469B38
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20213
EAN/GTIN:
     4034451202139
Suchbegriffe:
Telefonlampen
telefonlampen 12v
telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe
Telefonlampe 0,96W T6,5F 12V Röhre Ø6x44mm farblos einseitig gesockelt 20213
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
44 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.96 - 0.96 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
2 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
80 mA mA
Sockel:
T 6,5F
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,096*
€ 1,576*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,58*
10
€ 3,90*
ab € 1,239*
€ 1,789*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,30*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.