| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76769317 Herst.-Nr.: Z65-31B35----01 EAN/GTIN: 4042203371415 |
| |
|
| | |
| Distanzblech f.Schliessbl. TÜRÖFFN.355,75x24x2 Z65-31B35----01 Distanzblech, DIN links und rechts verwendbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | nein | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau | Form des Schließblechs: | flach | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,68* | € 9,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,72* | € 9,43* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,90* | € 9,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,19* | € 10,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,29* | € 10,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|