| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76658663 Herst.-Nr.: 1002751 EAN/GTIN: 4251317201260 |
| |
|
| | |
| MSE Wendeautomatik 2 AP 1002751 Motorsteuereinheit (MSE) zur Ansteuerung von bis zu zwei 230 V AC Sonnenschutzantrieben. Es findet eine direkte Ansteuerung von bis zu zwei 230 V- Sonnenschutzantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort statt. Zudem kann man mehrere Motorsteuereinheiten zu einer Gruppe zusammenfassen und diese von einem Taster gemeinsam bedienen. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,016 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 207..253 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 Hz | Stromerfassungsmodul: | ja | Spannungserfassungsmodul: | nein | Art der Anschlusstechnik: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,58* | € 203,92* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,14* | € 204,53* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,91* | € 227,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 197,77* | € 239,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 231,19* | € 278,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|