| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76467744 Herst.-Nr.: 11368 EAN/GTIN: 4250157713681 |
| | |
|
| | |
| Unicable Multischalter 2SAT Eing/1UniAusg. KR 3-1-6 WB-UNI Unicable Multischalter mit 2 SAT Eingängen für 1 WideBand LNB 1 terrestrischer Eingang, Unicable Ausgang für 6 User, Frequenzbereich SAT: 290 - 2340 MHz, Frequenzbereich TER: 5-1002 MHz, Eingangspegelbereich dCCS/dSCR 55-90 dbµV, Ausgangspegel dCCS/dSCR (typ.) 82 dbµV, Stromaufnahme mA 75 (no UB) to 162 (6 UB) @13V + LNB nur vertikal, die externe Stromversorgung erfolgt über ein separates Netzteil - KR POWER F 20 Weitere Informationen: | | Anzahl der Eingänge: | 2 | Terrestrischer Eingang: | aktiv | Anzahl der Stamm-Ausgänge: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |