Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkabel-Steckdose 3fach Durchgang 14dB ESU 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einkabel-Steckdose 3fach Durchgang 14dB ESU 36
Einkabel-Steckdose 3fach Durchgang 14dB ESU 36
Artikel-Nr.:
     3517A-76451903
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21110022
EAN/GTIN:
     4021121505546
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
F-Stecker
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose

Einkabel-Steckdose 3fach Durchgang 14dB ESU 36

Durchschleifdose Einkabelsystem, 3fach, 87-108 u. 47-68 118-862 u. 950-2150 MHz, DC-Durchl. ueb. SAT, Anschlussdaempfung typ. FM 11 dB, VHF-UHF SAT 10 dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
14 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
47..2150 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 16,44*
€ 22,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,57*
€ 22,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,67*
€ 22,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,64*
€ 24,18*
5 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,38*
€ 31,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.