Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76292027 Herst.-Nr.: 26072 EAN/GTIN: 4010995260729 |
| |
|
| | |
| 6-rund-Pl.Wechselklinge 2859 8IP x175 Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen. Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Weitere Informationen: | | Anschlussmaß: | sonstige | Größe (TX): | 8 | Federkugelbefestigung: | nein | Mit Loch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher wiha, torx plus schraubenzieher, torx plus schraubenzieher ip 8, Schlitzschraubenbit, Bit, Innensechskantbit, Inbusschraubenbit, Inbusbit, Imbusschrauberbit, Imbusbit, Bit-Einsatz, Schraubbit, Kreuzschlitz-Bit, Kreuzbit, Sechskantbit, Schraubendreherbit, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitzschraubenbit |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,32* | € 2,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,29* | € 3,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,32* | € 3,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,33* | € 3,18* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,99* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|