Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76266875 Herst.-Nr.: 121027 EAN/GTIN: 4021103210277 |
| |
|
| | |
| Kabelentmanteler 121027 »Jokari® Kabelentmanteler Coaxi, für alle gängigen Kabel von 4,8 - 7,5 mm ø, besonders geeignet für Koaxialkabel (Antennenkabel). Ausführung inkl. Steckschlüssel SW 11 (-Artikelnr. 12 2127), mit einem ø von 4,8-7,5 mm. Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Durchmesser: | 4,8..7,5 mm | Kerbtiefe einstellbar: | ja | Längsschnitt: | ja | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rundschnittmesser, abisolierzange cimco, abisolierzange, Entmanteler, Kabelentmanteler, Kabelmantelmesser, Abmantelzange, Kabelstripper |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,14* | € 18,44* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,89* | € 19,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,16* | € 21,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,37* | € 21,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 15,76* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|