Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 150mm Set X-Treme 610063 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe 150mm Set X-Treme 610063 (VE2)
Diamant-Trennscheibe 150mm Set X-Treme 610063 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-76263920
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     610063
EAN/GTIN:
     3439516100633
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
itw spit diamantscheibe

Diamant-Trennscheibe 150mm Set X-Treme 610063 (VE2)

DIAMANTSCHEIBE. Speziell für (armierten) Beton und extrem harten Stein. Hervorragender Arbeitsfortschritt in harten Baustoffen, auch Armierungstreffern. Langlebige Diamantbindung. Extrem belastbare Laserschweißung für maximale Sicherheit.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
150 mm
Körnung:
150
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
nein
Geeignet für Backstein:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 150x22, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 187,56*
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,68*
€ 195,06*
26 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,80*
ab € 453,88*
€ 529,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,56*
€ 223,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,82*
€ 221,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,56*
€ 211,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,34*
€ 200,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,54*
€ 181,52
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 76,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.