Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzis.Schraubendreher 3,5x100 111868


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 11 1868 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Cimco 11 1868 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     3517A-76255958
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111868
EAN/GTIN:
     4021103118689
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Präzis.Schraubendreher 3,5x100 111868

Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3,5 mm
Größe:
sonstige
Gesamtlänge:
204 mm
Präzisionsausführung:
ja
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,16*
€ 7,44*
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 7,57*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 8,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,70*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.