Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6x100mm isol ger 1Komp Antimagnetisch 111868


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 11 1868 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Cimco 11 1868 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-10265345
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111868
EAN/GTIN:
     4021103118689
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6x100mm isol ger 1Komp Antimagnetisch 111868
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
204 mm
Gewicht:
17 g
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
3.5 mm mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenstärke:
0.6 mm mm
Oberflächenbehandlung Klinge:
unbehandelt
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Präzisionsausführung:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,16*
€ 7,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 7,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 8,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,13*
€ 5,00*
ab € 5,70*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.