Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 0,8 KW 230 V EHR-R 0,8/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizregister 0,8 KW 230 V EHR-R 0,8/125
Elektro-Heizregister 0,8 KW 230 V EHR-R 0,8/125
Artikel-Nr.:
     3517A-76158242
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08709
EAN/GTIN:
     4010184087090
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer

Elektro-Heizregister 0,8 KW 230 V EHR-R 0,8/125

Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C).
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
ja
Geeignet für Boxlüfter:
ja
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
ja
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
ja
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 183,05*
€ 201,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,56*
€ 207,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,12*
€ 216,82*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,10*
€ 219,20*
Frei Haus
ab € 185,41*
€ 223,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 118,38*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 160,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 181,50*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 182,23*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09435
ab € 203,06*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 205,08*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08710
ab € 315,08*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 306,81*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08712
ab € 325,72*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 328,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.