Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter Kunststoff 120mm, weiß SG 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76155840
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0951
EAN/GTIN:
     4012799599517
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Schutzgitter Kunststoff 120mm, weiß SG 120

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar. SG 120: Luftfilter nachrüstbar SF 120.Artikel: SG 120, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,17 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,18 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Breite: 172 mm, Höhe: 172 mm, Tiefe: 53 mm, Breite mit Verpackung: 175 mm, Höhe mit Verpackung: 175 mm, Tiefe mit Verpackung: 54 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Mit Maschendraht: nein, Mit Insektenschutzgitter: nein, Mit Überdruckklappe, ansaugend: nein, Mit Überdruckklappe, ausblasend: nein, Mit gegenrotierendem Klappenventil: nein, Mit gleichrotierender Klappenventil: nein, Mit Einbaurahmen: nein, Abschließbar: nein, Motorgesteuert: nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
172 mm
Nennhöhe Kanal:
172 mm
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Frontbreite:
172 mm
Fronthöhe:
172 mm
Mit Maschendraht:
nein
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,92*
€ 35,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,45*
€ 36,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,01*
€ 39,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,64*
€ 40,30*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 30,73*
€ 40,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0924
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.