Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76055346 Herst.-Nr.: 2147900 EAN/GTIN: 4018242096794 |
| |
|
| | |
| Lichtbandkupplung mit Seilaufhängung 03331 W-SL Lichtbandkupplung mit Seilaufhängungen für Wannen-Anbauleuchten 330... . Farbe weiß. Zur Verbindung zweier Leuchten. Stahlseil verzinkt, Ø 1 mm. Für Abhängelängen bis 1000 mm. Mit Leuchtenanschlusselement. Mit Aufhängebügel. Deckenkappe mit Ausbrechöffnung Ø 12 mm. Für Mantelleitungen bis 5 x 1,5 mm2. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,09* | € 63,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,20* | € 64,31* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,45* | € 65,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 51,19* | € 67,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,11* | € 69,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|