Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung gr ST L1000mm 03331W-SLSEILAUFHÃNGUNGLICHTBAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2147900 Lichtmontage & Zubehör
Trilux 2147900 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-C627C57
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2147900
EAN/GTIN:
     4018242096794
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung
Seilabhängung gr ST L1000mm 03331W-SLSEILAUFHÃNGUNGLICHTBAND
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,60*
€ 60,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,05*
€ 60,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,37*
€ 60,97*
€ 5,46*
ab € 49,16*
€ 64,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,16*
€ 64,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
2147400
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.