Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Reduktion PG 9x7 907 PA


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
PA-Reduktion PG 9x7 907 PA
PA-Reduktion PG 9x7 907 PA
Artikel-Nr.:
     3517A-75981557
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     907 PA
EAN/GTIN:
     4024092012587
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück

PA-Reduktion PG 9x7 907 PA

zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße , RAL7035, Design 2, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,23*
€ 35,02*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,55*
€ 35,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,49*
€ 39,8531
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.