| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75977651 Herst.-Nr.: 2970/100-2 SL EAN/GTIN: 4013339037841 |
| |
|
| | |
| Ankerschiene 2970/100-2 SL Anker-/Profilschiene Modell 2970, C-Profil nach DIN EN 60715, mit zwei Endlochungen. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Die Befestigung der Anker-/Profilschiene mit dem Baugrund, sowie die Befestigungsabstände sind dem gültigen Prüfzeugnis zu entnehmen! Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 1,5 mm Schlitzweite : 16 mm Endlochungen : Ø 6,5 mm Abstand zu den Profilenden : 15,5 mm Lieferlänge L : 100 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 15 mm | Schlitzbreite: | 16 mm | Materialstärke: | 1,5 mm | Profilform: | C-Profil | Ausführung: | Einfachprofil | Art der Lochung: | Rücken gelocht | Lochbreite: | 6,5 mm | Mit Zahnung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,25* | € 2,03* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,26* | € 2,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,31* | € 2,11* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,42* | € 2,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|