Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschelle Iso 2051 8-36 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenschelle Iso 2051 8-36 LGR
Reihenschelle Iso 2051 8-36 LGR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75975987
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2254034
EAN/GTIN:
     4012195222194
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
Reihenschellen
Rohrbänder

Reihenschelle Iso 2051 8-36 LGR

Auch passend zu Schienen mit 11 ÷ 12 mm Schlitzweite
Schellenkörper Polystyrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035
Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Durchmesser:
8..36 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen obo, reihenschellen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,38054*
€ 0,51054*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,40208*
€ 0,53208*
23 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4516*
€ 0,5916*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4696*
€ 0,6196*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3847*
€ 0,6247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6196*
€ 0,73732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5696*
€ 0,67782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2254026
ab € 0,27549*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.