| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75973941 Herst.-Nr.: 101135339 EAN/GTIN: 4030661280196 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschrauben Einwegschlitz M5x16 101135339 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 5 | Länge: | 16 mm | Kopfform: | sonstige | Schraubsystem: | One-way |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 0,22* | € 0,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,23* | € 0,37* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,24* | € 0,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 0,58* | € 0,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|