Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängung TKS 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75966300
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     TKS 100
EAN/GTIN:
     4013339183906
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger

Abhängung TKS 100

Ausleger/Hängestiel, für die Wand- und Hängestielmontage an Wänden und waagerechten Decken, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Aus statischen Gründen ist die Montage des Distanzstückes TKSD 20 bei der Wand- und Deckenmontage erforderlich, um die Verformung des Trapezprofils beim Anziehen der Befestigungsschraube zu vermeiden. Befestigungsschraube SKM 10X25 nach DIN EN ISO 4017 bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Länge:
163 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
132 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 4,50*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 6,00*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,92*
€ 7,38*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,78*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.