Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil LK 37050/2 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75948354
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LK3705027030
EAN/GTIN:
     4012740117975
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Oberteil LK 37050/2 gr

Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 50mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,81*
€ 4,09*
2
€ 18,00*
ab € 2,82*
€ 4,10*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 2,865*
€ 4,165*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,22*
2
€ 3,90*
ab € 3,24*
€ 4,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,165*
€ 4,95635
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,095*
€ 4,87305
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,895*
€ 4,63505
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,605*
€ 4,28995
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 2,865*
€ 3,40935
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,865* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.