Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion Iso,lgr 107 R PG36-29 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduktion Iso,lgr 107 R PG36-29 PA
Reduktion Iso,lgr 107 R PG36-29 PA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75935205
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030810
EAN/GTIN:
     4012195434719
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück

Reduktion Iso,lgr 107 R PG36-29 PA

Reduktion, PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
37
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
47
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,35091*
€ 7,86091*
1
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 8,22*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,866*
€ 8,426*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,1551*
€ 8,6951*
25
Frei Haus
ab € 7,1584*
€ 8,7484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,426*
€ 10,02694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,886*
€ 9,38434
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,866*
€ 8,17054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 210,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.