| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75928013 Herst.-Nr.: 9059-49 EAN/GTIN: 4013456480353 |
| |
|
| | |
| Rohrmanschette D=25-32mm 9059-49 Luftdichtungsmanschetten für Rohre (9059-49). Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen. Installationsart: GEG Luftdicht | Länge: 150 mm | Breite: 150 mm | Anwendungsgebiet: Für Rohrdurchführungen Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Zentraldose: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenzubehör, Einbaudosenzubehör, Montagezubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,68437* | € 9,61437* | | | | | 16 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 8,3808* | € 9,8908* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,94* | € 9,96* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,03* | € 10,03* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,0697* | € 10,0597* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|