Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2935/2 SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene 2935/2 SL
Tragschiene 2935/2 SL
Artikel-Nr.:
     3517A-75922541
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2935/2 SL
EAN/GTIN:
     4013339025725
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
niedax profilschiene

Tragschiene 2935/2 SL

Niedax Tragschiene Modell 2935, Tragschiene TS 35 Anschlußmaße entsprechen DIN EN 60715, 10 mm hohe Ausführung, gelocht, bandverzinkt nach DIN EN 10346, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 10 x 1 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand d. Lochung : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 9,332*
€ 11,402*
20
€ 18,00*
ab € 10,50722*
€ 12,76722*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,32*
€ 13,09*
1
€ 3,90*
ab € 10,57*
€ 14,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,66* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.