Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring für NPT 1 3/4 Zoll FRN/FRC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10331000045 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 1Zoll FR-N/C Temperaturbereich -20°C bis 120°C
10331000045 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 1Zoll FR-N/C Temperaturbereich -20°C bis 120°C
Artikel-Nr.:
     3517A-75899738
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10331000045
EAN/GTIN:
     4025113180209
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Flachdichtring für NPT 1 3/4 Zoll FRN/FRC,

Flachdichtring FR-U, UNEF Material: Synthesekautschuk NBR Temperaturbereich: -20°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
43 mm
Innendurchmesser:
34 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-20..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,2496*
€ 0,3896*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,2526*
€ 0,3926*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,265*
€ 0,415*
25
€ 5,95*
ab € 0,32719*
€ 0,50719*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 0,28*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331000002
ab € 0,3082*
Ähnlich
Flexa
10331000008
ab € 0,4264*
Ähnlich
Flexa
10331000014
ab € 0,4464*
Ähnlich
Flexa
10331000029
ab € 0,2696*
Ähnlich
Flexa
10331000036
ab € 0,3796*
Ähnlich
Flexa
10331000007
ab € 0,1786*
Ähnlich
Flexa
10331000009
ab € 0,1798*
Ähnlich
Flexa
10331000013
ab € 0,1998*
Ähnlich
Flexa
10331000048
ab € 0,509*
Ähnlich
Flexa
10331000021
ab € 0,2496*
Ähnlich
Flexa
10331000011
ab € 0,1863*
Ähnlich
Flexa
10331000016
ab € 0,1998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.