Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Poly grau M 40 x 1,5 10321001040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75890926
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10321001040
EAN/GTIN:
     4025113198570
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pvc kabelverschraubung m40
kabelverschraubung
kabelverschraubung m40

Kabelverschraubung Poly grau M 40 x 1,5 10321001040

Kabelverschraubung KSK-M, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, metrisches Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Synthesekautschuk NBR, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19..28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,69*
€ 71,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,7804*
€ 71,2104*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,492*
€ 74,242*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,404*
€ 77,814*
€ 5,95*
ab € 75,0961*
€ 95,3261*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,09*
€ 84,5971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,47*
€ 82,6693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,83*
€ 79,5277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,39*
€ 75,4341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,69*
€ 65,0811
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.