Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment Box 10-teilig 7114604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable Bit-Sortiment Box 7114604 10-teilig
Intercable Bit-Sortiment Box 7114604 10-teilig
Artikel-Nr.:
     3517A-75890395
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     102243
EAN/GTIN:
     8014212022288
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Bit-Sortiment Box 10-teilig 7114604

bestehend aus PH 0-2, PZ 0-2, Schlitz 4-5,5-7, Dosendeckel mit Sternaufnahme für BITS und Universalhalter für Schlitzschrauben
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
10
Anzahl der Bits PH:
3
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Mit Magnethalter:
ja
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,17*
€ 24,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 24,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 25,21*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,31*
€ 25,61*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,01*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.