Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms M50 35-37 45mm EX1700.50.45.370


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-75884733
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX1700.50.45.370
EAN/GTIN:
     7611614252988
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung metall m50
kabelverschraubungen metall

Schlauchverschraubung Ms M50 35-37 45mm EX1700.50.45.370

AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II (EX1700.50.45.370).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35..37 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 907,61*
€ 1.053,38*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 914,264*
€ 1.053,944*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.053,38*
€ 1.253,5222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.042,37*
€ 1.240,4203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 986,14*
€ 1.173,5066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 951,40*
€ 1.132,166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 907,61*
€ 1.080,0559
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 90,761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.