Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband mit ge/gn Isolation MBJYG25-250-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungsband mit ge/gn Isolation MBJYG25-250-8
Artikel-Nr.:
     3517A-75870801
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     563621
EAN/GTIN:
     0782856951735
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Erdungsband mit ge/gn Isolation MBJYG25-250-8

Erdungsband aus verzinntem Kupfer mit grün-gelber Isolierung. MBJYG25-250-8, halogenfrei, 150 A Intensität, 49,34 kcmil (25 mm²), 9,843? (250 mm).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
22 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1,5 mm
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband 25cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,00*
€ 135,79*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,71*
€ 136,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,52*
€ 146,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,79*
€ 161,5901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,03*
€ 160,6857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,18*
€ 151,3442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,19*
€ 146,5961
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,00*
€ 129,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.