Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle DA 300/350/40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Durchführungstülle DA 300/350/40
Artikel-Nr.:
     3517A-75866915
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520334010
EAN/GTIN:
     3597470018750
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle

Durchführungstülle DA 300/350/40

Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 mm
Bohrungsdurchmesser:
35 mm
Für Wandstärke:
4 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,34*
€ 48,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,295*
€ 48,715*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,61*
€ 57,8459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,04*
€ 54,7876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,74*
€ 53,2406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.