Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle DX-PG21 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Durchführungstülle DX-PG21 sw
Artikel-Nr.:
     3517A-75866392
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520624010
EAN/GTIN:
     3597470652329
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle

Durchführungstülle DX-PG21 sw

Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..20 mm
Bohrungsdurchmesser:
29 mm
Für Wandstärke:
1..4 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,34*
€ 21,93*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,43*
€ 22,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.